VORTICE - VOR0000021416 QBK SAVIB 300 - 0000021416
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konisch
Anschluss 1 - Innengewinde
Belastbar auf Druck - ja
Anschluss 2 - sonstige
Höhe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214160
Artikelnummer
VOR0000021416
Herstellernummer
0000021416
Hersteller
VOR
Ausführung:
konisch
Anschluss 1:
Innengewinde
Belastbar auf Druck:
ja
Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
74 mm
Belastbar auf Zug:
nein


