Startseite

VORTICE - VOR0000021412 QBK SAVIB 40 - 0000021412

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021412 QBK SAVIB 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konisch

  • Anschluss 1 - Innengewinde

  • Belastbar auf Druck - ja

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214122

Artikelnummer

VOR0000021412

Herstellernummer

0000021412

Hersteller

VOR

Ausführung:

konisch

Anschluss 1:

Innengewinde

Belastbar auf Druck:

ja

Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

40 mm

Belastbar auf Zug:

nein