Startseite

VORTICE - VOR0000021354 WDG-J 75 - 0000021354

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021354 WDG-J 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Leitungsführungskanals - 75 mm

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform - Kupplung

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300213545

Artikelnummer

VOR0000021354

Herstellernummer

0000021354

Hersteller

VOR

Breite des Leitungsführungskanals:

75 mm

Höhe des Leitungsführungskanals:

75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform:

Kupplung

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Giunto interno per canale portacavi, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021354 - WDG-J 75