Startseite

VORTICE - VOR0000021324 WDG-P PLUS-C 8X63 - 0000021324

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021324 WDG-P PLUS-C 8X63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kanalhöhe Abluftseite - 63 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 63 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm

  • Kanalbreite Ansaugseite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300213248

Artikelnummer

VOR0000021324

Herstellernummer

0000021324

Hersteller

VOR

Kanalhöhe Abluftseite:

63 mm

Kanalbreite Abluftseite:

63 mm

Werkstoff:

sonstige

Kanalhöhe Ansaugseite:

125 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

125 mm

Länge:

318 mm

Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021324 - WDG-P PLUS-C 8X63