VORTICE - VOR0000021193 WSG-W - 0000021193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Frontbreite - 283 mm
Fronthöhe - 108 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211930
Artikelnummer
VOR0000021193
Herstellernummer
0000021193
Hersteller
VOR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Frontbreite:
283 mm
Fronthöhe:
108 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
nein
Einbautiefe:
27 mm
Farbe:
weiß
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


