VORTICE - VOR0000021190 RGR - 0000021190
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 260 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010300211909
Artikelnummer
VOR0000021190
Herstellernummer
0000021190
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
260 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
nein
Farbe:
weiß
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


