Startseite

VORTICE - VOR0000021178 GR 125 - 0000021178

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021178 GR 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schraublöcher - nein

  • Mit Einbaurahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211787

Artikelnummer

VOR0000021178

Herstellernummer

0000021178

Hersteller

VOR

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schraublöcher:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Griglia metallica di protezione, direttamente accoppiabile al prodotto stesso.