VORTICE - VOR0000021177 GR 100 - 0000021177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Schraublöcher - nein
Mit Einbaurahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211770
Artikelnummer
VOR0000021177
Herstellernummer
0000021177
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schraublöcher:
nein
Mit Einbaurahmen:
nein
Griglia metallica di protezione, direttamente accoppiabile al prodotto stesso.


