VORTICE - VOR0000021131 2SS-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Leistungsregelung stufenlos - nein
Farbe - weiß
Basiselement ohne Abdeckung - nein
Mit Temperatursensor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211312
Artikelnummer
VOR0000021131
Herstellernummer
0000021131
Hersteller
VOR
Montageart:
Unterputz
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Farbe:
weiß
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Mit Temperatursensor:
nein
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
ohne
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
46.8 mm
Interruttore e selettore di 2 velocità compatibile con incasso in scatola Standard DIN.