VORTICE - VOR0000021130 ASDV 100 - 0000021130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Bedienung - sonstige
Drosselklappe mit Gummi - nein
Mit vormontierter Dichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211305
Artikelnummer
VOR0000021130
Herstellernummer
0000021130
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Bedienung:
sonstige
Drosselklappe mit Gummi:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Material Quadrant:
Kunststoff
Mit Pitotrohr:
nein
Einzeln gelagerte Klappenachse:
nein
Drosselklappe reduziert:
nein


