Startseite

VORTICE - VOR0000021129 MSDV 100 - 0000021129

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021129 MSDV 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 100 mm

  • Bedienung - Hand

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

  • Material Quadrant - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211299

Artikelnummer

VOR0000021129

Herstellernummer

0000021129

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

100 mm

Bedienung:

Hand

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Material Quadrant:

Kunststoff

Mit Pitotrohr:

nein

Einzeln gelagerte Klappenachse:

nein

Serranda di regolazione tonda per condotto di aerazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021129 - MSDV 100