Startseite

VORTICE - VOR0000021128 ADV 100 - 0000021128

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021128 ADV 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 100 mm

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Bedienung - sonstige

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211282

Artikelnummer

VOR0000021128

Herstellernummer

0000021128

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

100 mm

Anschluss 1:

sonstige

Bedienung:

sonstige

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Material Quadrant:

Kunststoff

Mit Pitotrohr:

nein

Einzeln gelagerte Klappenachse:

nein

Serranda di regolazione tonda per condotto di aerazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021128 - ADV 100