Startseite

VORTICE - VOR0000021119 SAWG - 0000021119

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021119 SAWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Volumeneinstellung - nein

  • Selbstregulierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211190

Artikelnummer

VOR0000021119

Herstellernummer

0000021119

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Volumeneinstellung:

nein

Selbstregulierend:

nein

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

nein

Ablaufventil:

nein

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Valvola di ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021119 - SAWG