Startseite

VORTICE - VOR0000021096 WDG-P PLUS 16X63 - 0000021096

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021096 WDG-P PLUS 16X63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kanalhöhe Abluftseite - 63 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 63 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 150 mm

  • Kanalbreite Ansaugseite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300210964

Artikelnummer

VOR0000021096

Herstellernummer

0000021096

Hersteller

VOR

Kanalhöhe Abluftseite:

63 mm

Kanalbreite Abluftseite:

63 mm

Werkstoff:

sonstige

Kanalhöhe Ansaugseite:

150 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

150 mm

Länge:

722 mm

Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021096 - WDG-P PLUS 16X63