VORTICE - VOR0000019236 ECODRY - 0000019236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 0...0 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
1 ST
EAN
8010300192369
Artikelnummer
VOR0000019236
Herstellernummer
0000019236
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
0...0 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
0...800 W
Betriebsgeräusch:
70 dB
Luftdurchsatz:
90 m³/h
Schutzklasse:
I
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
294 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
143 mm
Gewicht:
2.5 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja


