VORTICE - VOR0000019230 METAL DRY ULTRA A - 0000019230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - anthrazit
Anschlussleistung Heizelement - 0...1950 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
2 ST
Produktserien
Metal Dry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300192307
Artikelnummer
VOR0000019230
Herstellernummer
0000019230
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Anschlussleistung Heizelement:
0...1950 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
0...140 W
Betriebsgeräusch:
69.8 dB
Luftdurchsatz:
190 m³/h
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
355 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
202 mm
Gewicht:
7 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja



