VORTICE - VOR0000019224 PREMIUM DRY A - 0000019224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 0...1350 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
1 ST
EAN
8010300192246
Artikelnummer
VOR0000019224
Herstellernummer
0000019224
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
0...1350 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
0...45 W
Betriebsgeräusch:
55.2 dB
Luftdurchsatz:
120 m³/h
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
319 mm
Breite:
2523 mm
Tiefe:
135 mm
Gewicht:
2.3 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja