VORTICE - VOR0000019221 METAL DRY - 0000019221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 0...1950 W
Betätigungsart - Taster
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8010300192215
Artikelnummer
VOR0000019221
Herstellernummer
0000019221
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
0...1950 W
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
0...140 W
Betriebsgeräusch:
69.8 dB
Luftdurchsatz:
190 m³/h
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
355 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
202 mm
Gewicht:
6.9 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja





