Startseite

VORTICE - VOR0000017194 LINEO 200 T QUIET - 0000017194

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017194 LINEO 200 T QUIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 1160 m³/h

  • Nennleistung - 0.49 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171944

Artikelnummer

VOR0000017194

Herstellernummer

0000017194

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

1160 m³/h

Nennleistung:

0.49 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

200 mm

Kanalhöhe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP45

Gewicht:

8600 g

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO, per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte lesoluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.