Startseite

VORTICE - VOR0000017189 LINEO 200 Q T - 0000017189

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017189 LINEO 200 Q T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 950 m³/h

  • Nennleistung - 0.37 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171890

Artikelnummer

VOR0000017189

Herstellernummer

0000017189

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

950 m³/h

Nennleistung:

0.37 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

200 mm

Kanalhöhe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP44

Gewicht:

4300 g

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condottoGli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.