Startseite

VORTICE - VOR0000017183 LINEO 160 ES - 0000017183

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017183 LINEO 160 ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 630 m³/h

  • Nennleistung - 0.55 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171838

Artikelnummer

VOR0000017183

Herstellernummer

0000017183

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

630 m³/h

Nennleistung:

0.55 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

160 mm

Kanalhöhe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP45

Gewicht:

2700 g

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condotto a risparmio energeticoGli apparecchi della serie LINEO ES adottano motori a controllo elettronico (EC brushless), che garantiscono consumi specifici estremamente contenuti. La regolazione delle velocità è ammessamediante potenziometro (segnale 0-10 V) o, in alternativa, sfruttando l’opzione delle due velocità, selezionabili mediante interruttore esterno e impostabili all’installazione in un range predefinito.