VORTICE - VOR0000017182 LINEO 315 - 0000017182
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300171821
Artikelnummer
VOR0000017182
Herstellernummer
0000017182
Hersteller
VOR
Ventilatore da condotto a flusso misto. Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. Diametro nominale 315 mm. Motore ad induzione a 3 velocita, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. Elevato grado di resistenza all?acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). Controllabile in velocita mediante dispositivi di regolazione Vortice.