VORTICE - VOR0000017173 LINEO 160 QUIET ES - 0000017173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 525 m³/h
Nennleistung - 0.34 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Richtung - axial
Packung
1 ST
EAN
8010300171739
Artikelnummer
VOR0000017173
Herstellernummer
0000017173
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
525 m³/h
Nennleistung:
0.34 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
160 mm
Kanalhöhe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP45
Gewicht:
5200 g
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.


