VORTICE - VOR0000017168 LINEO 250 ES - 0000017168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 1475 m³/h
Nennleistung - 1 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Richtung - axial
Packung
1 ST
EAN
8010300171685
Artikelnummer
VOR0000017168
Herstellernummer
0000017168
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
1475 m³/h
Nennleistung:
1 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
250 mm
Kanalhöhe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP45
Gewicht:
5000 g
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Aspiratori elicocentrifughi da condotto a risparmio energeticoGli apparecchi della serie LINEO ES adottano motori a controllo elettronico (EC brushless), che garantiscono consumi specifici estremamente contenuti. La regolazione delle velocità è ammessamediante potenziometro (segnale 0-10 V) o, in alternativa, sfruttando l’opzione delle due velocità, selezionabili mediante interruttore esterno e impostabili all’installazione in un range predefinito.