Startseite

VORTICE - VOR0000017165 LINEO 250 QUIET - 0000017165

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017165 LINEO 250 QUIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 1550 m³/h

  • Nennleistung - 0.65 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171654

Artikelnummer

VOR0000017165

Herstellernummer

0000017165

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

1550 m³/h

Nennleistung:

0.65 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

250 mm

Kanalhöhe:

250 mm

Schutzart (IP):

IP45

Gewicht:

13400 g

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO, per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte lesoluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.