Startseite

VORTICE - VOR0000017163 LINEO 160 QUIET - 0000017163

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017163 LINEO 160 QUIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 510 m³/h

  • Nennleistung - 0.22 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171630

Artikelnummer

VOR0000017163

Herstellernummer

0000017163

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

510 m³/h

Nennleistung:

0.22 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

160 mm

Kanalhöhe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP45

Gewicht:

5400 g

Mediumtemperatur:

0...55 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO, per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte lesoluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.