VORTICE - VOR0000017162 LINEO 150 QUIET - 0000017162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 510 m³/h
Nennleistung - 0.22 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Richtung - axial
Packung
1 ST
EAN
8010300171623
Artikelnummer
VOR0000017162
Herstellernummer
0000017162
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
510 m³/h
Nennleistung:
0.22 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
150 mm
Kanalhöhe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP45
Gewicht:
5400 g
Mediumtemperatur:
0...55 °C
Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO, per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte lesoluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.


