VORTICE - VOR0000017158 LINEO 100 Q ES - 0000017158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 235 m³/h
Nennleistung - 0.18 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Richtung - axial
Packung
1 ST
EAN
8010300171586
Artikelnummer
VOR0000017158
Herstellernummer
0000017158
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
235 m³/h
Nennleistung:
0.18 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
100 mm
Kanalhöhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP45
Gewicht:
1800 g
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.


