VORTICE - VOR0000017148 LINEO 200 Q - 0000017148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 950 m³/h
Nennleistung - 0.37 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Richtung - axial
Packung
1 ST
EAN
8010300171487
Artikelnummer
VOR0000017148
Herstellernummer
0000017148
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
950 m³/h
Nennleistung:
0.37 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
200 mm
Kanalhöhe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gewicht:
4300 g
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Aspiratori elicocentrifughi da condottoGli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.


