Startseite

VORTICE - VOR0000017147 LINEO 160 - 0000017147

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017147 LINEO 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 550 m³/h

  • Nennleistung - 0.26 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171470

Artikelnummer

VOR0000017147

Herstellernummer

0000017147

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

550 m³/h

Nennleistung:

0.26 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

160 mm

Kanalhöhe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP44

Gewicht:

2800 g

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condottoGli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.