VORTICE - VOR0000017145 LINEO 125 - 0000017145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 365 m³/h
Nennleistung - 0.15 kW
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Richtung - axial
Packung
2 ST
EAN
8010300171456
Artikelnummer
VOR0000017145
Herstellernummer
0000017145
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
365 m³/h
Nennleistung:
0.15 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
125 mm
Kanalhöhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gewicht:
1800 g
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Aspiratori elicocentrifughi da condottoGli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.