VORTICE - VOR0000016092 CA 125 WE D - 0000016092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300160924
Artikelnummer
VOR0000016092
Herstellernummer
0000016092
Hersteller
VOR
•Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e di termoprotettore. •Coperchio frontale in lamiera d’acciaio P04 verniciata con vernice polyestere a garanzia di elevata protezione nei confronti degli agenti atmosferici. •Flange porta-motore stampate in polipropilene (PP)caricato. •Il meccanismo di chiusura automatica della bocca di mandata, accoppiato alla griglia di protezione, previene i rischi di rientri d’aria e protegge dall’ingresso di corpi estranei. •Grado di Protezione: IPX5. •Classe di Isolamento: Cl. II