Startseite

VORTICE - VOR0000016008 CA 100 V0 D - 0000016008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300160085

Artikelnummer

VOR0000016008

Herstellernummer

0000016008

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussspannung:

230 V

•Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente VO. •motore a induzione , di tipo a rotore esterno con protettore termico a ripristino manuale. •bassi livelli di consumo specifico •costruiti a prova di spruzzi d' acqua (adatti per ambienti umidi). •ampio range di temperature di funzionamento continuo compreso tra -25°C e +55°C •grado di protezione: IP44 •classe di isolamento: II.