Startseite

VORTICE - VOR0000015920 TORRETTA TRT 210 ED 6P - 0000015920

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 18000 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300159201

Artikelnummer

VOR0000015920

Herstellernummer

0000015920

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

18000 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Nennleistung:

3480 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

560 mm

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

horizontal

TORRETTE A SCARICO ORIZZONTALE PER L'ESTRAZIONE DI FUMI CALDI