Startseite

VORTICE - VOR0000015199 TORRETTA TRM 50 E-V 4P - 0000015199

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015199 TORRETTA TRM 50 E-V 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 4800 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151991

Artikelnummer

VOR0000015199

Herstellernummer

0000015199

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

4800 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Nennleistung:

800 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

300 mm

Mediumtemperatur:

0...90 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

vertikal

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico verticale