VORTICE - VOR0000015198 TORRETTA TRM 30 E-V 4P - 0000015198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 3300 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300151984
Artikelnummer
VOR0000015198
Herstellernummer
0000015198
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
3300 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
400 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Mediumtemperatur:
0...90 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
vertikal


