Startseite

VORTICE - VOR0000015183 TORRETTA TRT 15 E-V 4P - 0000015183

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015183 TORRETTA TRT 15 E-V 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 1400 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151830

Artikelnummer

VOR0000015183

Herstellernummer

0000015183

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

1400 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Nennleistung:

150 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Mediumtemperatur:

0...90 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

vertikal

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico verticale