VORTICE - VOR0000015178 TORRETTA TRT 180 ED-V 6P - 0000015178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 16500 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8010300151786
Artikelnummer
VOR0000015178
Herstellernummer
0000015178
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
16500 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Nennleistung:
3200 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
550 mm
Mediumtemperatur:
0...400 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
vertikal


