Startseite

VORTICE - VOR0000015161 TORRETTA TRT 10 ED-V 4P - 0000015161

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015161 TORRETTA TRT 10 ED-V 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 1100 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151618

Artikelnummer

VOR0000015161

Herstellernummer

0000015161

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

1100 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Nennleistung:

100 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

200 mm

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

vertikal

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale; disponibili in diversi diametri ed in versione monofase e trifase, sono ideali per la ventilazione di ambienti civili e industriali quali palestre, ristoranti, uffici, teatri, discoteche, ospedali, fabbriche.