Startseite

VORTICE - VOR0000015160 TORRETTA TRM 10 ED-V 4P - 0000015160

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015160 TORRETTA TRM 10 ED-V 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 1000 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151601

Artikelnummer

VOR0000015160

Herstellernummer

0000015160

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

1000 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Nennleistung:

100 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

200 mm

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

vertikal

Ventilatore centrifugo da tetto adatto per l’aspirazione di fumi caldi fino a 400°C per 120 minuti. Base stampata in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempodagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d’aria. Piastra porta motore realizzata in acciaio con trattamento superficiale di zincatura galvanica. Piastra superiore per supporto copri-motore realizzata in acciaio con trattamento superficiale di zincatura galvanica. Camera di raffreddamento per aria fredda aspirata dall’esterno, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciate con vernice epossidica nera. Girante centrifuga con pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3) in lamiera d’acciaio elettrozincata. Motore AC monofase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, grandezza standard UNEL MEC B5, auto ventilato. Classe di isolamento motore H, con ventola di raffreddamento e pressacavo per connessione in metallo. Portata massima 1000 m3/h. Equipaggiato con un condensatore di avviamento che deve essere montato lontano dal ventilatore in modo che non possa essere danneggiato dal calore. Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Cavo per garantire la continuità di messa a terra. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l’installazione. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.