VORTICE - VOR0000015136 RF-EU T150 6P - 0000015136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 14500 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300151366
Artikelnummer
VOR0000015136
Herstellernummer
0000015136
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
14500 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
1990 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Abluftrichtung:
horizontal


