Startseite

VORTICE - VOR0000015134 RF-EU T100 6P - 0000015134

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015134 RF-EU T100 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 12000 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151342

Artikelnummer

VOR0000015134

Herstellernummer

0000015134

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

12000 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Nennleistung:

1210 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP54

Abluftrichtung:

horizontal

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale