VORTICE - VOR0000015133 RF-EU T100 4P - 0000015133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 13100 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300151335
Artikelnummer
VOR0000015133
Herstellernummer
0000015133
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
13100 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
2700 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Abluftrichtung:
horizontal


