Startseite

VORTICE - VOR0000015130 RF-EU T50 4P - 0000015130

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015130 RF-EU T50 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 5100 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151304

Artikelnummer

VOR0000015130

Herstellernummer

0000015130

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

5100 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Nennleistung:

700 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

350 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP54

Abluftrichtung:

horizontal

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale