VORTICE - VOR0000015126 RF-EU T10 4P - 0000015126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 1350 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300151267
Artikelnummer
VOR0000015126
Herstellernummer
0000015126
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
1350 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
93 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Abluftrichtung:
horizontal


