VORTICE - VOR0000015123 RF-EU M30 4P - 0000015123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 4000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300151236
Artikelnummer
VOR0000015123
Herstellernummer
0000015123
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
4000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
500 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Abluftrichtung:
horizontal


