VORTICE - VOR0000015082 TORRETTA TRT 70 ED 6P - 0000015082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 6000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8010300150826
Artikelnummer
VOR0000015082
Herstellernummer
0000015082
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
6000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Nennleistung:
580 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Mediumtemperatur:
0...400 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
horizontal






