VORTICE - VOR0000015078 TORRETTA TRT 180 E 6P - 0000015078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 16000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300150789
Artikelnummer
VOR0000015078
Herstellernummer
0000015078
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
16000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
3100 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
550 mm
Mediumtemperatur:
0...90 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
horizontal





