Startseite

VORTICE - VOR0000015074 TORRETTA TRT 100 E 6P - 0000015074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 10800 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300150741

Artikelnummer

VOR0000015074

Herstellernummer

0000015074

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

10800 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Nennleistung:

1100 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Mediumtemperatur:

0...90 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

horizontal

• girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione. • telaio realizato in metallo con rivestimento epossidico anticorrosione per garantire una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici •boccaglio d' aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d' acciaio protetta da vernice poliestere. Griglia ad anelli in acciaio, antifortunistica e antivolatile. •motore assincrono ad induzione , con grado di protezione IP 55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con rotore montato su cuscinetti a sfera. •velocità di rotazione variabile mediante regolatori di velocità opzionali. •grado di protezione: IP55. •classe di isolamento: I