VORTICE - VOR0000015072 TORRETTA TRT 70 E 6P - 0000015072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 7000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300150727
Artikelnummer
VOR0000015072
Herstellernummer
0000015072
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
7000 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
600 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Mediumtemperatur:
0...90 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
horizontal





